Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Drehdornpressen - DP 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Drehdornpressen - DP 2
Bernardo Drehdornpressen - DP 2
Bernardo Drehdornpressen - DP 2
Artikel-Nr.:
     554-80706-1005
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehdornpresse
bernardo drehdornpressen
drehdornpresse
  • Zum Ein- und Auspressen von Lagern, Buchsen, …
  • In verwindungsfreier Stahlkonstruktion ausgeführt
  • Inklusive Montagebohrungen, ideal zum Befestigen auf einer Werkbank
  • Geeignet zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen, …
  • Variabel einstellbare Hebelstange, je nach erforderlichen Kraftaufwand
  • Ideal geeignet für Reparaturbetriebe und den allgemeinen Werkstättenbereich
Weitere Informationen:
Werkstückhöhe max.:
190 mm
Ausladung:
145 mm
Dorngröße:
31 x 31 x 350 mm
Drehplatte Ø:
155 mm
Drehplattenöffnungen:
3 x 24 mm / 1 x 35 mm
Handkraft (F1):
60 kg / 588 N
Hebelstange (H):
450 mm
Kraftauswirkung (F2):
1285 kg / 12605 N
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
220 x 415 x 430 mm
Gewicht ca.:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Presse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 260,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,07*
€ 309,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,00*
€ 293,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,63*
€ 256,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-1000
€ 175,23*
Ähnlich
Bernardo
06-1010
€ 424,20*
Ähnlich
Bernardo
06-1015
€ 1.009,17*
Ähnlich
Bernardo
06-1016
€ 984,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.