Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierscheiben - Sisal-Kordel grün 250 x 25 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierscheiben - Sisal-Kordel grün 250 x 25 x 20 mm
Bernardo Polierscheiben - Sisal-Kordel grün 250 x 25 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     554-80705-1871
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur

Zum Vorpolieren von Edelstahl, durch die hohe Eintauchtiefe ideal bei Winkel, Ecken, geriffelten Platten und speziellen Formteilen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
Breite:
25 mm
Bohrung:
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1855
ab € 32,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1875
ab € 44,86*
Ähnlich
Bernardo
05-1895
ab € 62,46*
Ähnlich
Bernardo
05-1854
ab € 27,46*
Ähnlich
Bernardo
05-1874
ab € 43,28*
Ähnlich
Bernardo
05-1894
ab € 62,52*
Ähnlich
Bernardo
05-1853
ab € 32,32*
Ähnlich
Bernardo
05-1873
ab € 52,58*
Ähnlich
Bernardo
05-1893
ab € 64,72*
Ähnlich
Bernardo
05-1852
ab € 32,17*
Ähnlich
Bernardo
05-1872
ab € 43,61*
Ähnlich
Bernardo
05-1892
ab € 71,54*
Ähnlich
Bernardo
05-1841
ab € 32,19*
Ähnlich
Bernardo
05-1843
ab € 33,69*
Ähnlich
Bernardo
05-1849
ab € 77,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.