Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 32 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 32 Pro
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 32 Pro
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 32 Pro
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 32 Pro
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 32 Pro
Artikel-Nr.:
     554-80705-1616
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine

Die Bohrerschleifmaschine DG 32 Pro ist für alle gängigen 2-schneidigen Spiralbohrer aus HSS, Kobalt oder Hartmetall und dergleichen von 2 – 32 mm geeignet. Der Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit zum Hinterschleifen der Schneidflächen, wodurch ein perfektes Bohrergebnis gewährleistet wird. Hohe Wirtschaftlichkeit durch den schnellen Schleifvorgang bei geringen Investitionskosten.

  • Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrerspitze am Werkstück und Verringerung der nötigen Vorschubkraft
  • 30 Stk. ER-Spannzangen im Lieferumfang enthalten, welche auch zum Spannen von Zwischengrößen geeignet sind
  • Zusätzliche Station zum Hinterschleifen der Bohrerschneiden (Freiwinkel)
  • Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°
  • Rotor mit Präzisionskugellager gewährleistet eine hohe Laufruhe
  • Schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
  • Vibrationsfreier Lauf durch hohes Eigengewicht und Gummifüße
  • Diamantschleifscheibe SBC
  • Spannzangen ER 20, 3 – 12 mm, 10 Stk. (3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 mm)
  • Spannzangen ER 40, 13 – 32 mm, 20 Stk. (13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 mm)
  • Spannzangenhalter ER 20 bzw. ER 40
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
2 – 32 mm
Spitzenwinkel:
90° - 135°
Drehzahl:
4800 U/min
Motorleistung:
0,25 kW
Spannung:
230 V
Länge:
350 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
305 mm
Gewicht ca.:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.612,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,34*
€ 2.006,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,78*
€ 1.994,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,49*
€ 1.952,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,49*
€ 1.928,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,05*
€ 1.918,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1715
ab € 165,67*
Zubehör
Bernardo
05-1711
ab € 125,39*
Zubehör
Bernardo
05-1714
ab € 166,16*
Zubehör
Bernardo
05-1710
ab € 124,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.