Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 20 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 20 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 20 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 20 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 20 M
Artikel-Nr.:
     554-80705-1614
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine

Die handliche Bohrerschleifmaschine DG 20 M ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Kobalt und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 135° ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer.

  • Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 20 mm
  • ER 20 und ER 25 Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen
  • Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange
  • Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze
  • Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°
  • Schneller und einfacher Schleifvorgang
  • Schleifscheibe CBN
  • ER 20 Spannzangen, 3 – 12 mm, 11 Stk. (3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm)
  • ER 25 Spannzangen, 14 – 20 mm, 7 Stk. (14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 mm)
  • Spannzangenhalter ER 20 bzw. ER 25
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
2 - 20 mm
Spitzenwinkel:
90° - 135°
Drehzahl:
4800 U/min
Motorleistung:
0,12 kW
Spannung:
230 V
Länge:
285 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht ca.:
8,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,38*
€ 1.153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,95*
€ 1.095,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,10*
€ 1.073,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,73*
€ 1.058,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,58*
€ 1.045,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1713
ab € 150,25*
Zubehör
Bernardo
05-1712
ab € 150,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.