Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 MD
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 MD
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 MD
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 MD
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 MD
Artikel-Nr.:
     554-80705-1613
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine

Die handliche Bohrerschleifmaschine DG 13 MD ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS, Hartmetall, Kobalt usw. Der Vorteil dieses Modells - im Vergleich zur DG 13 M - ist die Möglichkeit zum Hinterschleifen der Schneidflächen, wodurch ein perfektes Bohrergebnis gewährleistet wird.

  • Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen, d.h. besseres Zentrieren der Bohrerspitze am Werkstück und Verringerung der nötigen Vorschubkraft
  • Zusätzliche Station zum Hinterschleifen der Bohrerschneiden (Freiwinkel)
  • Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°
  • Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 13 mm
  • Rotor mit Präzisionskugellager gewährleistet eine hohe Laufruhe
  • Schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
  • Schleifscheibe CBN
  • Spannzangen ER 20, 3 - 13 mm, 11 Stk. (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
  • Spannzangenhalter ER 20
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
2 - 13 mm
Spitzenwinkel:
90° - 135°
Drehzahl:
4800 U/min
Motorleistung:
0,12 kW
Spannung:
230 V
Länge:
280 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht ca.:
8,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,05*
€ 871,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,00*
€ 840,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,49*
€ 782,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,71*
€ 752,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1711
ab € 125,39*
Zubehör
Bernardo
05-1710
ab € 124,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.