Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 M
Bernardo Bohrerschleifmaschinen - DG 13 M
Artikel-Nr.:
     554-80705-1612
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrerschleifgerät
Bohrerschleifmaschine
Mini-Spiralbohrer-Schleifmaschine
Minispiralbohrerschleifmaschine

Die handliche Bohrerschleifmaschine DG 13 M ist ideal zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 90° bis 135° ist dieses Modell universell einsetzbar für 2-schneidige Spiralbohrer.

  • Schneller und einfacher Schleifvorgang
  • Universell einstellbarer Spitzenwinkel von 90° - 135°
  • Zum Schleifen von Spiralbohrern aus HSS und Hartmetall von 2 - 13 mm
  • Inklusive Einrichtung zum Ausspitzen der Bohrerspitze
  • Optimales Schleifergebnis durch die speziell geführte Spannzange
  • ER20 Spannzangen ermöglichen auch das Spannen von Zwischengrößen
  • Schleifscheibe CBN
  • Spannzangen ER 20, 3 - 13 mm, 11 Stk. (3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 mm)
  • Spannzangenhalter ER 20
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
2 - 13 mm
Spitzenwinkel:
90° - 135°
Drehzahl:
4800 U/min
Motorleistung:
0,12 kW
Spannung:
230 V
Länge:
280 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht ca.:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,30*
€ 646,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,41*
€ 582,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1709
ab € 125,04*
Zubehör
Bernardo
05-1708
ab € 125,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.