Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Bernardo CNC-Drehmaschinen - CK 360 x 750
Artikel-Nr.:
     554-80703-1403XL0
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     03-1403XL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmaschine
bernardo drehmaschine
drehmaschine
  • Serienmäßig mit elektronischem Handrad zum manuellen Verfahren in x- und z-Achse
  • Beide Achsen mit AC-Servomotoren und Kugelumlaufspindel ausgestattet
  • Breiter Querschlitten zur Aufnahme verschiedener Stahlhaltersysteme
  • Stabiler Reitstock mit hydraulisch verstellbarer Reitstockspindel
  • Hohe Eilganggeschwindigkeit zur Reduzierung der Nebenzeiten
  • Hauptantrieb und Vorschubantriebe über bürstenlose AC-Motoren angetrieben
  • Hauptspindel mit vorgespannten Präzisions-Schrägkugellagern garantiert hohe Genauigkeit
  • Bedienerfreundliche und leicht erlernbare Siemens-Steuerung 808D Advanced
  • Stabiler Spindelkopf mit präzisionsgelagerter Hauptspindel (Spindelbohrung 60 mm)
  • Hydraulisches 3-Backenfutter diam. 160 mm mit Hydraulikeinheit
  • Automatischer 6-fach Werkzeugrevolver
  • Hydraulische Verstellung der Reitstockpinole
  • Siemens 808D Advanced
  • Kühlmitteleinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Mitlaufende Körnerspitze MK 4
  • Automatische Schmierung des Längs- und Planschlittens
  • Elektronisches Handrad
  • Maschinenvollverkleidung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Spitzenweite:
750 mm
Spitzenhöhe:
180 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:
360 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten:
150 mm
Bettbreite:
260 mm
Spindelbohrung:
60 mm
Spindelaufnahme:
A2-6
Drehzahlbereich, stufenlos:
150 - 2500 U/min
Verfahrweg x-Achse:
180 mm
Verfahrweg z-Achse:
750 mm
Eilgang x- / z-Achse:
4 / 7 m/min
Pinolendurchmesser:
50 mm
Pinolenweg:
100 mm
Pinolenaufnahme:
MK 4
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,7 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
5,1 kW
Gewicht ca.:
1450 kg
Weitere Suchbegriffe: CNC- Drehmaschine, Maschine, Drehbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22.004,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
03-1402XL1
ab € 17.789,16*
Ähnlich
Bernardo
03-1402XL
ab € 16.470,98*
Ähnlich
Bernardo
03-1402XL0
ab € 17.109,19*
Ähnlich
Bernardo
03-1403XL
€ 21.285,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.