Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universalfräsmaschinen - UWF 90 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universalfräsmaschinen - UWF 90 V
Bernardo Universalfräsmaschinen - UWF 90 V
Bernardo Universalfräsmaschinen - UWF 90 V
Artikel-Nr.:
     554-80702-1230XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1230XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Universalfräsmaschine UWF 90 V wurde speziell zum wirtschaftlichen Herstellen von Einzelwerkstücken und kleinen Serien mit hoher Präzision konzipiert. Durch die große Bedienerfreundlichkeit eignet sich dieses Modell besonders für den Maschinenbau, Anlagenbau, Produktion und Einzelteilanfertigung. Weiters ist dieses Modell mit einem automatischen Pinolenvorschub ausgestattet.

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im allgemeinen Maschinenbau, Produktion, Einzelteilanfertigung,...
  • Serienmäßig mit automatischem Tischvorschub in x- und y-Achse und Eilgangsfunktion
  • Positioniermotor für z-Achse im Lieferumfang enthalten
  • Automatischer Pinolenvorschub (0,08 - 0,25 mm/U) im Lieferumfang enthalten
  • Maschinenständer in schwerer Gussausführung für vibrationsfreies Arbeiten
  • Erhöhte Produktivität durch serienmäßige digitale 3-Achs-Positionsanzeige
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
  • Optimal geeignet für Einzel- und Kleinserien
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Anzugsspindel M 16
  • Horizontalgegenlager
  • Verstellbare Schutzeinrichtung
  • Schutzabdeckung zum Horizontalfräsen
  • Adapter ISO 40 / B18, ISO 40/MK 3
  • Reduzierhülse MK 3 / 2
  • Langer Fräsdorn ISO 40/27 mm, ISO 40/32 mm
  • Kühlmitteleinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischgröße:
1270 x 280 mm
Spindelaufnahme:
ISO 40
Spindeldrehzahl vertikal:
(8) 90 – 2000 U/min
Spindeldrehzahl horizontal:
(12) 40 – 1300 U/min
Pinolenhub:
120 mm
Pinolenvorschub:
0,08 / 0,15 / 0,25 mm/U
Verfahrweg längs (x):
750 mm*
Verfahrweg quer (y):
230 mm
Verfahrweg vertikal (z):
300 mm
Ausladung:
240 – 740 mm
Tisch schwenkbar:
-45° bis +45°
Spindelkopf Schwenkbereich:
-90° bis +90°
Abstand Spindel / Tisch:
125 – 425 mm
Vorschubbereich längs:
(8) 32 – 700 mm/min
Eilgang z-Achse:
660 mm/min
T-Nutengröße:
14 mm
Motorleistung vertikal:
2,2 kW
Motorleistung horizontal:
2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
1750 x 1500 x 2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Universalfräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.724,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.878,09*
€ 15.324,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.821,23*
€ 15.257,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.724,66*
€ 15.142,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1085
ab € 214,82*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,84*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 133,96*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 250,13*
Zubehör
Bernardo
27-1046
ab € 751,24*
Zubehör
Bernardo
27-1002
ab € 657,26*
Zubehör
Bernardo
28-2089
ab € 730,79*
Zubehör
Bernardo
28-2086
ab € 493,33*
Zubehör
Bernardo
26-1011
ab € 427,14*
Zubehör
Bernardo
25-1020
ab € 348,63*
Zubehör
Bernardo
53-1020
ab € 1.705,92*
Zubehör
Bernardo
53-2012
ab € 72,97*
Zubehör
Bernardo
28-1001
ab € 125,30*
Zubehör
Bernardo
41-1051
ab € 150,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.