Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 35 BDC mit Vorschub inkl. 3-Achs-Digitalanzeige
Artikel-Nr.:
     554-80702-1117
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschine BF 35 BDC ist aufgrund der hohen Drehzahl bis 3000 U/min, dem leistungsstarkem Antriebsmotor (1,5 KW) und der Spindelaufnahme MK 3 das ideale Modell für den anspruchsvollen Anwender.

  • Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln, ...
  • Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf, optimal zum Gewindeschneiden
  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit (≤0,015 mm) der Pinole durch Präzisionslager
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw. 
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 V mit LCD-Display
  • x-Achsenvorschub AL 450 D
  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • EMV-Filter nach CE-Norm
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
35 mm
Stirnfräser max.:
75 mm
Schaftfräser max.:
25 mm
Gewindeschneiden max.:
M 20
Ausladung:
190 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max.:
90 – 440 mm
Pinolenhub:
90 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
100 – 1500 / 200 – 3000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
840 x 210 mm
Verfahrweg (x / y):
535 / 225 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
350 mm
T-Nutengröße:
14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 KW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,2 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
1180 x 710 x 1220 mm
Gewicht ca.:
210 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.114,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.226,60*
€ 5.029,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.201,71*
€ 5.000,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.135,99*
€ 4.921,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.114,74*
€ 4.896,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1024A
ab € 165,76*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1024
ab € 189,48*
Zubehör
Bernardo
42-1023
ab € 190,34*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 251,27*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 574,18*
Zubehör
Bernardo
27-1000
ab € 396,70*
Zubehör
Bernardo
27-1033
ab € 215,09*
Zubehör
Bernardo
27-1034
ab € 193,25*
Zubehör
Bernardo
28-2080
ab € 200,38*
Zubehör
Bernardo
28-2027
ab € 241,08*
Zubehör
Bernardo
28-2085
ab € 419,30*
Zubehör
Bernardo
26-1004
ab € 303,26*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.