Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 45 HSV
Artikel-Nr.:
     554-80702-1106
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Bohr- und Fräsmaschine mit Pinolenvorschub

  • Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub und Gewindeschneideinrichtung
  • Durchzugsstarker 2-Stufenmotor, Drehzahlbereich 75 - 3200 U/min
  • Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
  • Einfacher und schneller Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
  • Getriebekopf 180° schwenkbar, 360° drehbar und höhenverstellbar 
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
  • Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Sicherheit durch höhenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter
  • Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
  • Anzugsspindel M 16
  • Reduzierhülse MK 4 / 3
  • Kombi-Aufsteckfräsdorn MK 4 / 27 mm
  • Automatischer Pinolenvorschub
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Längsmeßskala
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
32 mm
Bohrleistung in Guss:
40 mm
Messerkopffräser max.:
80 mm
Ausladung:
280 mm
Spindeldrehzahl:
(12) 75 – 3200 U/min
Spindelaufnahme:
MK 4
Pinolenhub:
120 mm
Pinolenvorschub:
(3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/U
Tischgröße:
730 x 210 mm
T-Nutengröße:
14 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
640 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte max.:
1190 mm
Verfahrweg (x / y):
495 / 200 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
260 mm
Säulendurchmesser:
115 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
365 x 375 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,1 / 1,5 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,5 / 2,2 kW (400 V)
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.729,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.877,83*
€ 4.614,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.847,60*
€ 4.578,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.766,07*
€ 4.481,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,77*
€ 4.438,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
35-1000
ab € 70,06*
Zubehör
Bernardo
42-1022
ab € 108,15*
Zubehör
Bernardo
42-1085
ab € 214,82*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,84*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 133,96*
Zubehör
Bernardo
32-1070
ab € 158,74*
Zubehör
Bernardo
32-1086
ab € 122,72*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 250,13*
Zubehör
Bernardo
35-1025
ab € 103,04*
Zubehör
Bernardo
35-1016
ab € 110,22*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 575,14*
Zubehör
Bernardo
27-1000
ab € 395,24*
Zubehör
Bernardo
27-1033
ab € 214,78*
Zubehör
Bernardo
28-2081
ab € 250,66*
Zubehör
Bernardo
28-2086
ab € 493,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.