Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 25 L Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 25 L Super
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 25 L Super
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 25 L Super
Artikel-Nr.:
     554-80702-1041
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschine BF 25 L Super besticht durch ihren hohen Verarbeitungsgrad sowie einigen interessanten Innovationen (u. a. Gleichstromantrieb, Bedienung über Folientastatur). Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine beim professionellen Anwender, im Modellbau, aber auch im Ausbildungsbereich wird sie sehr gerne eingesetzt. Zusätzlich zeichnet sich dieses Modell durch den größeren Arbeitstisch und den längeren Verfahrweg in der x-Achse aus.

  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Stufenlos regelbare Drehzahl, einstellbar über Folientastatur
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw.
  • Komfortable Fräskopf-Höhenverstellung über Handrad an der Vorderseite
  • Serienmäßig mit Gewindeschneideinrichtung, Rechts- und Linkslauf
  • Präzise Pinolenzustellung beim Fräsen mittels Handrad
  • Vielseitig einsetzbar, z.B. Planfräsen, Gewindebohren, Nutfräsen,...
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
25 mm
Stirnfräser max.:
63 mm
Schaftfräser max.:
25 mm
Gewindeschneiden max.:
M 12
Ausladung:
230 mm
Abstand Spindel / Tisch:
25 - 415 mm
Pinolenhub:
70 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
100 - 1750 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
700 x 160 mm
Verfahrwege (x / y):
550 / 140 mm
Fräskopf schwenkbar:
90° R / 30° L
Höhenverstellung Fräskopf:
390 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,0 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,3 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
750 x 670 x 980 mm
Gewicht ca.:
165 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.828,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,78*
€ 3.479,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,63*
€ 3.443,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.847,20*
€ 3.388,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.828,88*
€ 3.366,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
37-1050
ab € 88,13*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
42-1026
ab € 113,95*
Zubehör
Bernardo
42-1028
ab € 30,44*
Zubehör
Bernardo
32-1067
ab € 49,33*
Zubehör
Bernardo
27-1025
ab € 581,62*
Zubehör
Bernardo
27-1032
ab € 202,73*
Zubehör
Bernardo
28-2041
ab € 195,89*
Zubehör
Bernardo
28-2080
ab € 200,38*
Zubehör
Bernardo
28-2027
ab € 241,08*
Zubehör
Bernardo
28-2085
ab € 419,30*
Zubehör
Bernardo
26-1003A
ab € 252,15*
Zubehör
Bernardo
26-1004
ab € 303,26*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.