Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 6050 VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 6050 VD
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 6050 VD
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 6050 VD
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 6050 VD
Artikel-Nr.:
     554-80701-1384
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
  • Variable Drehzahleinstellung für ein optimales Anpassen der Schnittgeschwindigkeit beim Kernbohren, Gewindeschneiden, Senken und Reiben
  • Serienmäßig mit Dosenlibelle zum perfekten Ausrichten
  • Serienmäßig mit MK 2-Konus zur Aufnahme diverser Werkzeuge (Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Gewindeschneidfutter, Lochsäge, …) 
  • Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
  • Leistungsstarker Elektromagnet gewährleistet höchste Magnethaltekraft
  • Ideal für den Stahlbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, usw.
  • Kunststoffbox
  • Kühlmittelbehälter
  • Dosenlibelle
  • Werkzeughalter mit automatischer Innenkühlung MK 2 / Weldonschaft 19 mm
  • Sicherheitsgurt
  • Betriebsanleitung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Kernbohrer max. Ø:
60 mm
Kernbohrer max. Bohrtiefe:
50 mm
Spiralbohrer max. Ø:
23 mm
Verfahrweg Bohrkopf max.:
180 mm
Leerlaufdrehzahl, stufenlos:
100 - 440 U/min
Spindelaufnahme:
MK 2
Aufnahme Weldonschaft:
19 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte max.:
220 mm
Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max.:
125 mm
Magnethaltekraft:
16000 N
Abmessung Magnetfuß (L x B x H):
202 x 105 x 45 mm
Motorleistung:
1890 W
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
200 x 320 x 500 mm
Gewicht ca.:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: magnetkernbohrmaschine mk2, kernbohreinheit, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Magnet-Bohreinheit, Magnet-Bohrmaschinen-Einheit, Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, magnetbohrmaschine 230v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 851,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,40*
€ 1.133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,23*
€ 1.091,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,59*
€ 1.059,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,08*
€ 1.037,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,08*
€ 1.012,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1002
ab € 22,53*
Zubehör
Bernardo
24-1041
ab € 54,35*
Zubehör
Bernardo
24-1042
ab € 49,68*
Zubehör
Bernardo
24-1098
ab € 647,08*
Zubehör
Bernardo
24-1089
ab € 240,90*
Zubehör
Bernardo
41-1103
ab € 101,68*
Zubehör
Bernardo
41-1080
ab € 68,15*
Zubehör
Bernardo
41-1075
ab € 69,94*
Zubehör
Bernardo
51-1050
ab € 59,21*
Zubehör
Bernardo
24-1020
ab € 27,23*
Zubehör
Bernardo
24-1081
ab € 60,72*
Zubehör
Bernardo
24-1082
ab € 73,47*
Zubehör
Bernardo
24-1070
ab € 107,86*
Zubehör
Bernardo
24-1071
ab € 122,84*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.