Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 5050 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 5050 E
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 5050 E
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 5050 E
Bernardo Magnet-Kernbohrmaschinen - MD 5050 E
Artikel-Nr.:
     554-80701-1382
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem

Das Modell MD 5050 E ist eine vielseitig einsetzbare Magnetbohrmaschine für Kernbohrungen im Bereich 12 - 50 mm. Die Merkmale dieser Maschine sind das geringe Eigengewicht, der leistungsstarke Antriebsmotor sowie das optimale Preis-Leistungsverhältnis.

  • Stufenlos einstellbare Höhenverstellung des Bohrkopfes, ideal beim Einsatz von langen Bohrwerkzeugen
  • Ideal für den Stahlbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, usw.
  • Hohe Magnethaltekraft für sicheres Arbeiten
  • Ergonomische Einhandbedienung durch übersichtlich angebrachte Bedienelemente
  • Serienmäßig mit Sicherheitsriemen für Vertikal- oder Über-Kopf-Anwendungen
  • Die Werkzeugaufnahme ist ausgelegt für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
  • Lange Lebensdauer durch hochwertige Qualitätskomponenten
  • Stabile Bohrführung gewährleistet optimale Arbeitsergebnisse
  • Kunststoffbox
  • Kühlmittelbehälter
  • Sicherheitsgurt
  • Betriebsanleitung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Kernbohrer max. Ø:
50 mm
Kernbohrer max. Bohrtiefe:
50 mm
Spiralbohrer max. Ø:
13 mm
Verfahrweg Bohrkopf max.:
170 mm
Leerlaufdrehzahl:
790 U/min
Aufnahme Weldonschaft:
19 mm
Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max.:
145 mm
Magnethaltekraft:
16200 N
Abmessung Magnetfuß (L x B x H):
165 x 80 x 50 mm
Motorleistung:
1650 W
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
170 x 280 x 400 mm
Gewicht ca.:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kernbohreinheit, Elektro-Kernbohrmaschine, Kernbohrgeräte, Kernbohrmaschine, Magnet-Bohreinheit, Magnet-Bohrmaschinen-Einheit, Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, magnetkernbohrmaschine mk2, magnetbohrmaschine 230v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,54*
€ 841,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,39*
€ 820,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,41*
€ 769,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,36*
€ 752,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,21*
€ 727,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1076
ab € 61,09*
Zubehör
Bernardo
24-1076B
ab € 73,18*
Zubehör
Bernardo
24-1075
ab € 25,70*
Zubehör
Bernardo
24-1075B
ab € 27,30*
Zubehör
Bernardo
41-1103
ab € 101,68*
Zubehör
Bernardo
41-1080
ab € 68,15*
Zubehör
Bernardo
41-1075
ab € 69,94*
Zubehör
Bernardo
51-1050
ab € 59,21*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,55*
Zubehör
Bernardo
53-1051
ab € 32,27*
Zubehör
Bernardo
54-1210
ab € 22,66*
Zubehör
Bernardo
54-1212
ab € 171,72*
Zubehör
Bernardo
54-1211
ab € 103,07*
Zubehör
Bernardo
54-1207
ab € 35,33*
Zubehör
Bernardo
54-1208
ab € 24,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.