Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 32 STi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 32 STi
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 32 STi
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 32 STi
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 32 STi
Artikel-Nr.:
     554-80701-1275XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1275XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Das hochwertige Getriebe der GB 32 STi mit den geschliffenen Zahnräder sorgt für ruhigen Lauf. Durch den serienmäßig schwenkbaren Getriebekopf sowie der digitalen Drehzahlanzeige ist diese Maschine optimal für den allgemeinen Werkstätteneinsatz geeignet.

  • Erweiterter Einsatzbereich durch den von -45° bis +45° schwenkbaren Bohrkopf
  • Schwenkbarer Arbeitstisch (± 45°) mit diagonal verlaufenden T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • Digitale Drehzahlanzeige für einfaches Ablesen der Drehzahl
  • Präzise bearbeiteter Maschinenfuß mit T-Nuten und integrierter Kühlmittelpumpe
  • Hohe Laufruhe durch im Ölbad laufendes Getriebe
  • Serienmäßig mit elektromagnetischem Pinolenvorschub für präzises Arbeiten
  • Leistungsstarker 2-Stufen Antriebsmotor, ausgelegt für Dauerbetrieb
  • Gehärtete und geschliffene Zahnräder
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
  • Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Elektromagnetischer Spindelvorschub
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • LED-Maschinenleuchte
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
32 mm
Bohrleistung in Guss:
35 mm
Gewindeschneiden max.:
M20
Bohrfutter:
1 - 13 mm / B 16
Morsekonus:
MK 4
Spindeldrehzahl / Stufenzahl:
125 - 3030 U/min / 12
Vorschubbereich:
0,1 / 0,2 / 0,3 mm/U
Ausladung:
325 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
690 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1250 mm
Pinolenhub:
160 mm
Säulendurchmesser:
120 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
500 x 420 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
365 x 370 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,0 / 1,2 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,5 / 1,8 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
570 x 900 x 2200
Gewicht ca.:
415 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, getriebebohrmaschine, zahnkranzbohrfutter ständerbohrmaschine, Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.722,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.819,33*
€ 6.925,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.793,00*
€ 6.893,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.740,35*
€ 6.831,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.722,79*
€ 6.810,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
41-1090
ab € 78,90*
Zubehör
Bernardo
41-1092
ab € 159,09*
Zubehör
Bernardo
46-1028
ab € 42,00*
Zubehör
Bernardo
46-1026
ab € 35,29*
Zubehör
Bernardo
46-1061
ab € 71,38*
Zubehör
Bernardo
46-1025
ab € 40,35*
Zubehör
Bernardo
24-1008
ab € 35,48*
Zubehör
Bernardo
24-1009
ab € 30,43*
Zubehör
Bernardo
24-1010
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
24-1011
ab € 32,16*
Zubehör
Bernardo
24-1023
ab € 30,64*
Zubehör
Bernardo
24-1024
ab € 30,49*
Zubehör
Bernardo
24-1025
ab € 32,20*
Zubehör
Bernardo
24-1046
ab € 65,48*
Zubehör
Bernardo
24-1047
ab € 65,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.