Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium
Artikel-Nr.:
     554-80067794
Hersteller:
     Dema
Herst.-Nr.:
     67794
EAN/GTIN:
     4031765677943
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Produktinformationen "Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium"
Original DEMA Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium. Mit Ihrem neuen Schneeschild sind Sie in Zukunft in der Lage, schnell, sauber und einfach, auch größere Flächen zu säubern. Egal ob Parkplatz, Hofeinfahrt oder auch nur der Gehweg - nie war das Schneeräumen einfacher und sicherer. Die Bedienung ist jetzt noch einfacher und komfortabler geworden und mit dem federgelagerten Schild wird Fahrzeug und Material geschont.

Technische Informationen "Schneeschild für Rasentraktor 120 cm Premium"
Hochwertige Ausführung mit Lenkgestänge und Rollen
Ideal für Rasentraktoren, Kommunalschlepper, Quads, Stapler usw.
Stabile Gummilippe (auswechselbar)
Universal Bolzenaufnahme
Federgelagertes Schild gleicht Bodenunebenheiten aus und schützt so Fahrzeug und Material
Lange Bedienstange mit Griff zum Schwenken und Kippen vom Fahrersitz aus
Praktische Laufrollen
Lieferumfang OHNE fahrzeugspezifischen Adapter (diesen müssen Sie selbst besorgen/herstellen)
Lieferung erfolgt teilzerlegt (Aufnahme, Rollen und Bedienstangen müssen noch montiert werden)
Räumwinkel 3-fach verstellbar
Schürfgummi 8x1,1 cm
Ø Steckbolzen: 22 mm
Räumbreite: 120 cm
Räumschildhöhe: 40 cm
Metall-Materialstärke: 2,5 mm
a Länge Vierkantrohr-Aufnahme: 20 cm
b Vierkantrohr-Aufnahme Außenmaß/Innenmaß: BxH: 5,1x2,6/4,4x1,9 cm
c Vierkantrohr Längs-Hauptträger 6x6 cm
d Aufnahmebolzen Außendurchmesser/Innendurchmesser: 2,5/1,8 cm
e Hülse: Außendurchmesser/Innendurchmesser: 3,4/2,8 cm
f Hülsenlänge: 9,8 cm
Gesamtabmessungen BxTxH: 120x57(90)x42(121) cm
Gewicht: 31,45 kg

Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, dema schneepflug, gabelstapler schneepflug, Schneeschaufel, Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschippe, Schneeschild, Schneeflug, Räumschild, Rasentraktor, Traktor, Aufsitzmäher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,75*
€ 583,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,77*
€ 507,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,57*
€ 480,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dema
67792
ab € 134,02*
Ähnlich
Dema
67793
ab € 204,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.