| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8392404 Herst.-Nr.: GA60 EAN/GTIN: 4015162221022 |
| |
|
| | |
| Gasmelder, warnt bei Austritt von Methan (Stadt-/Erdgas) sowie Flüssiggasen (Propan/Butan), mit lautem 85 dB(A)/3m Warnton, optischen Anzeigen und Selbsttestfunktion. Geeichter Sensor reagiert lange vor Entstehung einer gefährlichen Gaskonzentration in der Luft. Einfache und flexible Anbringung durch mitgeliefertes Netzgerät mit 2,2m langem Anschlusskabel. Spannungsversorgung: 12V DC Netzgerät oder 12V DC (± 10%) Bordstromversorgung. Gastechnisch und elektrisch geprüft nach EN 50194-1:2009 durch TÜV Rheinland. Abmessungen: 75 x 75 x 28mm. Montageart: Aufbau, Farbe: weiß, Breite: 75 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 28 mm, Betriebsspannung: 12 V, Meldeart: optisch/akustisch, Erfasst brennbares Gas: true, Erfasst explosives Gas: true, Erfasst erstickendes Gas: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Erfasst Kohlenmonoxid (CO): false, Erfasst Kohlendioxid (CO2): false, Erfasst Ammoniak (NH3): false, Erfasst Methan (CH4): true, Erfasst Propan (C3H8): true, Erfasst Butan (C4H10): true, Erfasst Erdgas: true, Erfasst Narkosegas: false, Erfasst Reizgas: false, Erfasst sonstige Gasart: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INDEXA GmbH | Produkt Typ: | GA60 | Ident Code: | 22102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,23* | € 42,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,16* | € 42,59* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,60* | € 43,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,30* | € 43,93* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 35,42* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|