| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8170315 Herst.-Nr.: 417730 EAN/GTIN: 4010337092544 |
| |
|
| | |
| Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ waagerecht mit Klappdeckel Universal-Aus-Wechselschalter Grau Hinweise: Statt der SCHUKO-Steckdose können auch Schalter, Taster oder Lichtsignale eingesetzt werden. Auch beleuchtet anschließbar. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Ausführung des Schalters: Wechselschalter, Ausführung der Steckdose: SCHUKO, Montagerichtung: horizontal, mit Beleuchtung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 417730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, schuko-steckdose gira ip 44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Werkstattkombination, Steckdose mit Schalter, Kombinationsgeräteeinheit, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Kombination senkrecht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,86* | € 24,79* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 17,90* | € 24,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,02* | € 24,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,06* | € 26,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,91* | € 27,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|