| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7709024 Herst.-Nr.: A1749BFWW EAN/GTIN: 4011377195141 |
| |
|
| | |
| für Raumthermostate Art.-Nrn.: RTR 230, RTR 231, RTR 241 für Fußbodenheizungsthermostat Art.-Nr.: FTR 231 Material: Thermoplast Farbe: alpinweiß Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: Drehknopf, Halogenfrei: true, Höhe: 55 mm, Verwendung: Thermostat, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 8022, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP2X, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A1749BFWW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,87* | € 8,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,88* | € 8,45* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 5,94* | € 8,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,50* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|