Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Heizlüfter 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7590050
Hersteller:
     VEAB Heat Tech
Herst.-Nr.:
     KX2
EAN/GTIN:
     7330334031726
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
Farbe: schwarz, Breite: 155 mm, Ausführung: Standgerät, Höhe: 220 mm, Tiefe: 190 mm, Gewicht: 2,4 kg, Heizleistung: 2000 W, Überhitzungsschutz: true, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Temperatureinstellung: 5...35 °C, Spannung: 230 V, Anzahl der Heizstufen: 2, Leistungsstufe AUS: true, Max. Leistungsstufe: 1000 W, Min. Leistungsstufe: 2000 W, Schutzart (IP): IP21
Weitere Informationen:
Hersteller:
VEAB Heat Tech AB
Produkt Typ:
KX2
Ident Code:
451303
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, Radiator (elektrisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.