Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7293849 Herst.-Nr.: KV30 EAN/GTIN: 4017212389577 |
| |
|
| | |
| Die Sicherheitsgruppe wird benötigt, um den Betrieb von druckfesten, geschlossen Wandspeichern sicherzustellen. Das Überschreiten des zulässigen Betriebsdrucks im Warmwasserspeicher wird ebenso verhindert wie der Rücklauf von erwärmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz. Ausdehnungswasser wird in die Abflussleitung abgeführt. AUSSTATTUNG: Zum Lieferumfang der Sicherheitsgruppe gehören: Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette sowie verchromtes Anschlusszubehör. INSTALLATION: Die Sicherheitsgruppe wird gemäß Spezifikation vor dem Warmwasserspeicher in die Zuleitung für das Kaltwasser eingebaut. Sie erleichtert Wartungsarbeiten, da sich die Anlage durch einen Drehgriff am Sicherheitsventil anlüften lässt. Zudem kann der Kaltwasser-Zulauf für nachfolgende Installationen (z. B. Warmwasserspeicher) über ein Absperrventil geschlossen werden. Die einzelnen Bauteile sind austauschbar. SICHERHEIT: Die Sicherheitsgruppe besteht aus einem hochglänzenden, verchromten Messing-Gehäuse, ist bleiarm gefertigt und DVGW-geprüft. Das Sicherheitsventil ist bauteilgeprüft. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr. Alle Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Anschluss: Außengewinde, mit Kupplungen: false, Druckstufe Artikel: PN 10, mit Quetschset: false, Max. Boilerkapazität: 75 kW, Austauschbare Umkehrklappe: false, Verschlusshahn: false, Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse: 20 mm, Länge Anschluss 1: 100 mm, Arbeitslänge Anschluss 1: 100 mm, mit Siphon: false, Ausführungsform: ohne Mischbatterie, Nenndurchmesser: DN 15 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Stiebel Eltron Deutschl.Vertr. GmbH | Produkt Typ: | KV30 | Ident Code: | 238957 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmischbatterie, Waschtisch-Einlochbatterie (Sanitär), Schwenkbatterie (Waschtisch), Standventil (Sanitär), Spültisch-Wandbatterie (Sanitär) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 87,30* | € 110,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 87,96* | € 111,58* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,78* | € 116,05* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 95,02* | € 119,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,80* | € 120,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|