Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgruppe KV 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsgruppe KV 30
Sicherheitsgruppe KV 30
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-39753506
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238957
EAN/GTIN:
     4017212389577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Sicherheitsgruppe
stiebel eltron sicherheitsgruppe
durchlauferhitzer

Sicherheitsgruppe KV 30

Die Sicherheitsgruppe wird benötigt, um den Betrieb von druckfesten, geschlossen Wandspeichern sicherzustellen. Das Überschreiten des zulässigen Betriebsdrucks im Warmwasserspeicher wird ebenso verhindert wie der Rücklauf von erwärmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz. Ausdehnungswasser wird in die Abflussleitung abgeführt. AUSSTATTUNG: Zum Lieferumfang der Sicherheitsgruppe gehören: Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette sowie verchromtes Anschlusszubehör.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
DN 15
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
20 mm
Anschluss:
Außengewinde
Max. Boilerkapazität:
75 kW
Ausführungsform:
ohne Mischbatterie
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Mit Kupplungen:
nein
Mit Quetschset:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,78*
€ 112,83*
€ 5,95*
ab € 89,87*
€ 112,91*
3 Tage
6
€ 4,00*
ab € 89,92*
€ 112,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,89*
€ 115,14*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 94,48*
€ 118,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.