Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung PUR-Orange JZ 5G2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7157876
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     PUR-ORANGE-JZ-5G2,5-QMM
EAN/GTIN:
     4060892037290
Suchbegriffe:
NLSY
JE-LIYCY
NYSLY
LIYCY
Technische Daten: Spezial-PVC/PUR-Leitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC Mischungstyp TI2 in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Innenmantel aus PVC Außenmantel aus PUR Mantelfarbe: orange (RAL 2003) mit Metermarkierung Eigenschaften: hohe Flexibilität bei Kälte hohe Abriebfestigkeit beständig gegen Öle und Fette alkoholfreie Benzine und Kerosin Witterungseinflüsse UV-Strahlen Sauerstoff und Ozon Mikroben und Verrottung Meer- und Gebrauchtwasser Vibrationen Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Verwendung: Robuste Anschluss- und Steuerleitung, die sich durch hohe Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Einsatzgebiete sind Werkzeug- und Maschinenbau, Werften, Walz- und Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung. Gerne auch verwendet im innerbetrieblichen Bereich als Handgeräteleitung, Verlängerungskabel etc. Zu empfehlen, wenn Kontakt mit Kühlmittelemulsionen erfolgt. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten. Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nein, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: orange, Mantel-Material: PUR (Polyurethan), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -15...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 5, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 12 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HELUKABEL GmbH
Produkt Typ:
PUR-ORANGE-JZ-5G2,5-QMM
Ident Code:
22028
Weitere Suchbegriffe: H05VVC4V5-K
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
47
1
€ 4,98*
ab € 3,3094*
€ 5,0194*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,88*
1
€ 5,46*
ab € 5,04*
€ 7,58*
5
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 13,04*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,0194*
€ 5,97309
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,7694*
€ 5,67559
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,5994*
€ 5,47329
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,3594*
€ 5,18769
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,1494*
€ 4,93779
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,3094*
€ 3,93819
pro Meter
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.