Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; PUR-ORANGE-JZ; 5G2,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; PUR-ORANGE-JZ; 5G2,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Leitungen; PUR-ORANGE-JZ; 5G2,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-PUR-JZ-5G2.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22028
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;Reibung;Kühlmittel
Leitungs-Art: PUR-ORANGE-JZ
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 5G2,5mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 5,00*
2 Tage
47
1
€ 4,98*
ab € 3,2994*
€ 5,0094*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,56*
€ 6,83*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 6,42*
€ 12,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,59*
€ 14,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.