Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schleppkettenleitung JZ-HF 18G0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7154950
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     JZ-HF-18G0,75-QMM
EAN/GTIN:
     4060892124570
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung, durch Spezialkonstruktion und Aufbau hochflexibel in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagspannung min. 8000 V Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x10^6 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach VDE 0295 Kl.6 Sp.4, BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Bewicklung aus Vlies über jeder Verseillage Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 Hinweise: 'Reinraumqualifiziert' geschirmte Analogtype: JZ-HF-CY mit UL-Zulassung MULTISPEED 500-PVC UL/CSA Verwendung: Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien als hochflexible PVC-Steuerleitung, für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten. Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -10...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 18, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 12,1 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HELUKABEL GmbH
Produkt Typ:
JZ-HF-18G0,75-QMM
Ident Code:
15028
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 18x0,75 mm², schlauchleitung, schlauchleitung 18x1,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,0929*
€ 4,7029*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 4,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,50554*
€ 5,31554*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 7,09*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7029*
€ 5,59645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3229*
€ 5,14425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1729*
€ 4,96575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0229*
€ 4,78725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7929*
€ 4,51355
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0929*
€ 3,68055
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,0929* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.