Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbauventilator 230V Entlüftung 1500cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6851592
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     EN31
EAN/GTIN:
     4012799813095
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Deckenlüfter
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100% kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise: Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EN 31, Fördervolumen: 1500 m3/h, Drehzahl: 1220 1/min, Laufradtyp: axial, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 76 W, IMax: 0,33 A, Schutzart: IP 44, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 4,63 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,83 kg, Nennweite: 315 mm, Breite: 445 mm, Höhe: 445 mm, Tiefe: 186 mm, Breite mit Verpackung: 475 mm, Höhe mit Verpackung: 475 mm, Tiefe mit Verpackung: 220 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 57 dB(A) Ausführung: Entlüftung, Bemessungsspannung: 230 V, Volumenstrom: 1500 m³/h, Nennweite: 315 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 1220 1/min, Schutzart (IP): IP44 Drehzahl 1/min: 1220 DN: 315 Luftmenge (m³/h): 1500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
EN31
Ident Code:
0081.0309
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, deckenlüfter, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 374,03*
€ 433,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 375,99*
€ 433,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,53*
€ 435,75*
Frei Haus
ab € 380,75*
€ 441,33*
Lager 5497
1
Frei Haus
ab € 424,18*
€ 486,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,79*
€ 579,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,10*
€ 555,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,20*
€ 540,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,18*
€ 504,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 155,70*
Zubehör
Maico
0055.0037
ab € 31,39*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 154,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.