| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062998 Herst.-Nr.: 0055.0037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 31, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,6 kg, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 342 mm, Höhe: 342 mm, Tiefe: 200 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VH 31, VH31, 0055.0037, Zubehör/Ersatzteile für Ventilatoren, Belüftung, Entlüftung, Ergänzungskomponente, Erweiterung, Kanal, Klima, Klimaanlage, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück, Zuluftkanal, 1602194 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,37* | € 40,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,54* | € 40,59* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,74* | € 41,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,56* | € 41,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,99* | € 43,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|