| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-6851160 Herst.-Nr.: AP100 EAN/GTIN: 4012799990055 |
| |
|
| | |
| Selbsttätige Verschlussklappen zur Entlüftung. Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH. Mit verdeckten Schraubenlöchern. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.Artikel: AP 100, Luftrichtung: Entlüftung, Druckverlust: 10 Pa, Einbauort: Wand, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,11 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 151 mm, Höhe mit Verpackung: 151 mm, Tiefe mit Verpackung: 51 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, mit Einbaurahmen: nein Tiefe: 50 mm, Werkstoff: Kunststoff, mit Einbaurahmen: false, Frontbreite: 150 mm, Fronthöhe: 150 mm, Luftrichtung: ausblasend Ausführung: Passend: Rohre DN 100 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | AP100 | Ident Code: | 0059.1058 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung weiß, badezimmerlüftungen, Lufteinlaß für Lüftungssytem, Kanalklappe für Lüftungssystem, Rohrklappe für Lüftungssystem, Außenverschluss für Lüftungssystem, Zuluftelement für Lüftungssytem |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,25* | € 28,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,01* | € 29,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,45* | € 30,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,51* | € 30,26* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 25,12* | € 33,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|