| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5497-6410085 Herst.-Nr.: 102212 EAN/GTIN: 4011923588236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Robuste schwarze Kunststoffbox aus Polypropylen, durchgehendes Stechscharnier sorgt für höchste Stabilität. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! 1/4" = 25 mm Bits Inhalt: 1/4" 25 mm Power bits PH: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3 1/4" 25 mm Power bits PZ: 2x 0, 2x 1, 4x 2, 2x 3 1/4" 25 mm Power bits Tx: T10, T15, T20, T25 1/4" 25 mm Power bits Hex: H3, H4, H5, H6 1/4" 25 mm Power bits R: 1, 2, 3 Anzahl der Bits PH: 10, Anzahl der Bits PZ: 10, Anzahl der Bits Schlitz: 4, Anzahl der Bits gesamt: 32, mit Magnethalter: false, Anzahl der Bits Innensechskant: 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 102212 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit (Innensechskant), Bit (Torx), Bit (Werkzeug), Bit ( Schlitz), Bit ( Schlagschrauber) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |