Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe Birnenform 7W 650lm 2700K 827 E27 klar 300°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-6211725
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     LEDPCA51MIR-S-7W/827-230VFILE2710X1
EAN/GTIN:
     4058075114593
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform, mit Spiegel-Kolbenkrone. Produkteigenschaften: Quecksilberfreie Lampen. Verspiegelung der Kolbenkuppe: Gold oder Silber. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Sofort 100% Licht, keine Aufwärmzeit. Lampen mit innovativer LED-''Filament''-Technologie. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Spiegelbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65). Farbe: weiß, Sockel: E27, Ausstrahlungswinkel: 300 °, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 60 mm, Energieeffizienzklasse: A+, Lampenlichtausbeute: 92 lm/W, Lampenform: Birnenform, Länge: 105 mm, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h, Nennstrom: 56 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 650 lm, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7 kWh, Lampenleistung: 7 W, Lichtstrom: 650 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Lampenbezeichnung: sonstige, Lichtfarbe: 827, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Leistungsfaktor: 0,5, Energieeffizienzindex (EEI): 0,09
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LEDPCA51MIR-S-7W/827-230VFILE2710X1
Ident Code:
5114593
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.