Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED- Konverter Phasenan- /abschnit dimmbar 19,8 - 39,6W, 22-44V, 900mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5984742
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-9065
EAN/GTIN:
     4029779053471
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 35 watt
LED Konverter Phasenan- / abschnitt dimmbar 19,8 - 39,6W, 22-44V, 900mA Breite: 40 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 180 mm, geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 220...240 V, Ausgangsleistung: 35 W, Ausgangsstrom: 900 mA, geeignet für Konstantstrom: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-9065
Ident Code:
81-9065
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.