Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Relais-Einsatz 1-f 3-L 1S UP LEDi:300VA 64811U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5789128
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A3041
EAN/GTIN:
     4011395295366
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Ohne Bedienelement. Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL. Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL. Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-... . Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... . Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL. Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... . Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U. Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Schalterdesign: Plattform 63, Busch-balance® SI, Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI, Busch-art linear®, future® linear, Busch-axcent®, pur edelstahl, solo®, carat®, Busch-dynasty® Schalterdesign Variante: Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-art linear®, Busch-art linear® - mit Dekorring, Busch-art linear® - Echtmaterial, future®, future® linear, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home® Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: schwarz, Ausführung: Relais, Bemessungsstrom: 10 A, Frequenz: 50 Hz, Werkstoffgüte: sonstige, Lastart: universal und LED Retrofit, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schaltleistung HLK: 0 W, Verwendbar mit Bewegungsmelder: true, Verwendbar mit Funktaste: true, Verwendbar mit IR-Taste: true, Verwendbar mit Präsenzmelder: true, Verwendbar mit Taste: true, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: true, Schaltleistung: 2300...0 W, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
64811U
Ident Code:
2CKA006800A3041
Weitere Suchbegriffe: Präsenzmelder, bewegungsmelder busch jaeger, automatik schalter, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,84*
€ 61,60*
Lager 5497
35
€ 4,98*
ab € 48,34*
€ 62,17*
1 Tag
169
€ 5,90*
ab € 50,07*
€ 64,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 50,17*
€ 64,65*
2 Tage
28
€ 6,40*
ab € 50,96*
€ 65,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.