| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5787755 Herst.-Nr.: 130321 EAN/GTIN: 4011923614812 |
| |
|
| | |
| LED Kopflampe „HUPflash155+“• 3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku • 3 W COB LED • Material: ABS, PC • Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI • Lichtleistung variabel, 50% | 100% • Betriebszeit: - etwa 2,5 Stunden bei 100% Lichtstärke - etwa 4 Stunden bei 50% Lichtstärke • Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten • ca. 4 h Aufladezeit • sehr leicht ausbalancierte Kopflampe • automatisches An- und Ausschalten durch spezielle Sensortechnik • leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen • Kopfband mit Silikonstreifen für sicheren Halt auf Arbeitshelmen • Maße: 60 x 45 x 38 mm • Gewicht: 73 g Ausführung: sonstige, Gehäusefarbe: schwarz, Aufladbar: true, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Leuchtmittel: true, Batterieart: Akku fest eingebaut, Anzahl der Batterien: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 130321 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |