| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5723623 Herst.-Nr.: H1Z2Z2-K1X6-SW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KBE Solar DB+ EN 50618 (H1Z2Z2-K) und IEC 62930 (IEC 131) Leiter-Nennquerschnitt: 6 mm², Ader-Isolation: Polyolefin, Nennspannung U: 1500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+90 °C, Nennspannung U0: 1000 V, Außendurchmesser ca.: 6 mm, Raucharm nach EN 61034-2: true, Ader-Farbe: schwarz, CU-Zahl: 5,76 kg/100m, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Variante: Variante 005, Aufmachungs-Art: Trommel, Aufmachung in m: 500 Weitere Informationen: | | Hersteller: | KBE Elektrotechnik GmbH | Produkt Typ: | H1Z2Z2-K1X6-SW | Ident Code: | 730600015060QUSW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |