| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5673709 Herst.-Nr.: 102870 EAN/GTIN: 4011923606305 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher „HUPslim“ 1000 V mit PZ-Flachschlitz Profil mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt. Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden. Anwendungsbereiche PZ/FL-Profil Überwiegend werden die Schrauben im Bereich der Elektroinstallation in Sicherungsautomaten und Schützen bzw. FI-Schutzschaltern verbaut. Ausführung: gerade, Schraubsystem: PlusMinus, Isoliert: true, Größe: 1, Gesamtlänge: 205 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 80 mm, Klemmeinrichtung: false, Ausführung funkenarm: false, Griffausführung: 2-Komponenten Weitere Informationen: | | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 102870 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |