Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flat-Modul 5W 230V, 3000K, dimmbar 81-3258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5673707
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-3258
EAN/GTIN:
     4029779046558
Suchbegriffe:
Downlight
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LED Reflektorform
flaches, rundes, breitstrahlendes LED Modul mit hohem Farbwiedergabewert von CRI Ra85; als Alternative zu herkömmlichen GU10 / G5,3 Leuchtmitteln; vorgesetzte, satinierte Echtglasabdeckung; TRIAC / Phasenabschnitt dimmbar; Außendurchmesser: 50mm; Höhe: 20mm; Leistungsaufnahme: 5W; Lichtstrom: 350 Lumen; Abstrahlwinkel: 130°; Dimmbar: ja; Durchverdrahtungsfähig: nein; Farbtemperatur: 3000K; Farbwiedergabeindex: Ra > 85; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Garantie: 3 Jahre; Leuchtmittelkörper aus Keramik, Gehäusefarbe: weiß; L/B Wert: L70/B50; Lebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C; Lichtfarbe: warmweiß; Treiber: eingebaut; Schaltzyklen: > 20.000; Schutzart: IP20; Schutzklasse: II; Temperaturbereich: -10°C bis +30°C Farbe: weiß, Sockel: sonstige, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Lampenlichtausbeute: 70 lm/W, Lampenform: sonstige, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Nennstrom: 29 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 5 W, Lichtstrom: 350 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 20000, Ausstrahlungswinkel: 130 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 390 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: G, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-3258
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
49
€ 4,98*
ab € 3,95*
€ 6,03*
3 Tage
460
€ 75,00*
ab € 4,31*
€ 6,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,72*
3 Tage
103
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 8,60*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.