Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Kabelabroller XB500 TF:500kg 10136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5469444
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10136
EAN/GTIN:
     9120045475616
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Das kompakte X BOARD XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert um lose Kabel, Kabelringe oder Rohre im X BOARD XB 500 zu sichern, er verhindert dadurch unkontrolliertes Kabelabwickeln. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 12 gummierte Standfüße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbeläge. Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf runpotec.com ansehen. Lieferumfang: 1 x X Board XB 500 inkl. X BOARD Dorn Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
RUNPOTEC GmbH
Produkt Typ:
10136
Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen, Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,04*
€ 201,23*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 181,14*
€ 201,45*
Lager 5497
22
€ 4,98*
ab € 181,87*
€ 202,68*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 175,36*
€ 205,10*
€ 4,80*
ab € 185,59*
€ 207,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Runpotec
10137
ab € 87,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.