| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5396496 Herst.-Nr.: SAP/S.13 EAN/GTIN: 4011395261569 |
| |
|
| | |
| Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems. Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired). Mit integrierter free@home Wireless Antenne. Mit integriertem free@home Busanschluss. Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten). Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V). Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel. Als Tischgerät geeignet. Für die Wandmontage geeignet. 2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen. 2,4 GHz und 5 GHz WLAN 1 GHz Dual Core Prozessor 512 Mb Arbeitsspeicher Lieferumfang: Montageplatte, Steckernetzteil, Schrauben und Dübel Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Programmierung über das Web-Interface des System Access Points. Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog. Beim Betrieb von free@home Wired Geräten wird eine Bus-Spannungsversorgung benötigt. Montageart: Aufputz, Bemessungsspannung: 230 V, mit Display: false, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Andere Bussysteme: free@home, Bussystem LON: false, mit integrierter DCF-Uhr: false, mit integriertem GSM-Modem: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SAP/S.13 | Ident Code: | 2CKA006200A0154 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,30* | € 348,69* | | | | Lager 5497 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,49* | € 355,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 343,75* | € 379,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 349,17* | € 383,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,85* | € 393,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|