Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5306444 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0357 EAN/GTIN: 4011395192047 |
| |
|
| | |
| Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach, mit Symbol: Jalousie Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6232-10-914 | Ident Code: | 2CKA006220A0357 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Abdeckung, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Wippe, busch jäger jalousie wippe, eib wippe, schalterabdeckung busch-jäger, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 2,82* | € 4,19* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 4,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,02* | € 4,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,13* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|