Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Schutzbeschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5060512
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM12-XSPR240
EAN/GTIN:
     4015082812003
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor eaton
RC-Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA Funktion: RC-Glied, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 110...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM12-XSPR240
Ident Code:
281200
Weitere Suchbegriffe: varistor, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,60*
€ 6,42*
Lager 5497
7
€ 4,98*
ab € 4,81*
€ 6,65*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 7,51*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 5,73*
€ 7,91*
€ 5,46*
ab € 5,99*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
276740
ab € 21,96*
Zubehör
Moeller
8724528
ab € 16,08*
Zubehör
Moeller
8724531
ab € 17,12*
Zubehör
Eaton
276405 DILA-22(110V50/60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
ab € 23,73*
Zubehör
Eaton
276361 DILA-31(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 23,72*
Zubehör
Eaton
276353 DILA-31(240V50HZ)
ab € 23,82*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
ab € 23,69*
Zubehör
Eaton
276352 DILA-31(48V50HZ)
ab € 25,18*
Zubehör
Eaton
276378 DILA-31(12VDC)
ab € 30,19*
Zubehör
Eaton
276383 DILA-31(220VDC)
ab € 30,78*
Zubehör
Eaton
276415 DILA-22(48VDC)
ab € 28,19*
Zubehör
Eaton
276416 DILA-22(60VDC)
ab € 28,30*
Zubehör
Eaton
276395 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 23,70*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
ab € 23,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.