| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4925342 Herst.-Nr.: 64541A-ES-FR EAN/GTIN: 4008321927224 |
| |
|
| | |
| HALOGEN ENERGY SAVER: 30% Energieersparnis und 1:1 Ersatz für die herkömmliche Glühlampe. HALOGEN ENERGY SAVER gibt es in den klassischen Glühlampenformen Birne, Kerze und Spot. Damit können herkömmliche Glühbirnen im Handumdrehen ersetzt werden. HALOGEN ENERGY SAVER spenden schönes Licht wie eine Glühbirne. Darüber hinaus sparen sie bis zu 30% Energie und verfügen über die doppelte Lebensdauer im Vergleich zur Glühlampe. Bekannte Kolbenform Bis zu 30% Energieersparnis Mittlere Lebensdauer: 2.000 h Weißes, helles Halogenlicht Einfacher Betrieb an Netzspannung ohne Trafo Dimmbar Farbtemperatur bei ca. 2.900 K Weitere Informationen: | | Hersteller: | OSRAM GmbH | Produkt Typ: | 64541A-ES-FR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, Halogenlampe Birnenform, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel birnenform 2700k, birnenlampe, halogenlampe e27 osram, Pyramidenkerze, Hochvolt-Halogen-Röhre, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Bühnenaufnahmelampe |
| | |
| |