| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4921824 Herst.-Nr.: DULUX-L-24W/830-SP-2G11-FS1 EAN/GTIN: 4050300300238 |
| |
|
| | |
| KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG für tiefe Temperaturen. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Mittlere Lebensdauer: 20.000 h (mit QUICKTRONIC®). Farbwiedergabeindex Ra: >= 80. Produktvorteile: Sehr wirtschaftlich. Optimaler Lichtstrom bei tiefen Umgebungstemperaturen (+5 °C). Gute Lichtqualität. Lange Service-Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung. Industrie. Anwendungen mit besonderen thermischen Anforderungen. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 24 W, Sockel: 2G11 (4-pins), Lichtstrom: 1700 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Gesamtlänge: 306,5 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 17,5 mm, Energieeffizienzklasse: A, Lichtfarbe: 830, Anzahl der Lampenrohre: 1, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 27 kWh, Lampenbezeichnung: sonstige Leistung (W): 24 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | DULUX-L-24W/830-SP-2G11-FS1 | Ident Code: | 300238 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, energiesparlampe 2g11 24w 3000k, 2g11 leuchtmittel, 2g11 sockel 24w, Lampe, Kompaktlampe, Sparlampe, Stromsparlampe, Energiesparlampe |
| | |
| |