Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4921506 Herst.-Nr.: 517971 EAN/GTIN: 4050300517971 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 58 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 5200 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 89 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1514,2 mm, Vollspektrumlampe: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 62 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 58 Maße L (mm): 1500 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L58W/830-FLH1 | Ident Code: | 517971 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, sockel g13 osram, leuchtstofflampe röhrenform, L-Lampe in S- Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 3,16* | € 3,16* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 6,45* | ab € 2,4152* | € 3,1752* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,05* | € 3,24* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 2,14* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|