Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 36W Lumilux T8 G13 Warmwhite 830 L36W/830-FLH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4921504
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     517896
EAN/GTIN:
     4050300517896
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 36 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 3250 lm, Farbtemperatur: 3000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 90 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 1213,6 mm, Vollspektrumlampe: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 40 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 36 Maße L (mm): 1200
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
L36W/830-FLH1
Ident Code:
517896
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, sockel g13 osram, leuchtstofflampe röhrenform, L-Lampe in S- Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 2,70*
1
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,90*
1 Tag
117
1
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 2,91*
1
€ 3,90*
ab € 2,07*
€ 3,25*
Lager 5497
6
1
€ 4,98*
ab € 2,23*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.