Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4921502 Herst.-Nr.: L18W/827-FLH1 EAN/GTIN: 4050300517834 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90% über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar. Produktvorteile: Vielfach bewährte Lampentechnik. Anwendungsgebiete: Öffentliche Gebäude. Bürobeleuchtung. Industrie. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Straßenbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten. Farbe: weiß, Lampenleistung: 18 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G13, Lichtstrom: 1300 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 26 mm, Lampenlichtausbeute: 72 lm/W, Zündstreifen: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 604 mm, Vollspektrumlampe: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 19 kWh, Lampenbezeichnung: T8 Leistung (W): 18 Maße L (mm): 590 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | L18W/827-FLH1 | Ident Code: | 517834 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform osram 18 w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,2924* | € 1,7224* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 1,27* | € 2,05* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,28* | € 2,07* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,27* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,61* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|