| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4877073 Herst.-Nr.: 21213 EAN/GTIN: 4034451212138 |
| |
|
| | |
| Glühlampe T 1 3/4 5,7x17,5mm Miniaturglühlampe in Röhrenform T1 3/4 E5/8 (L.E.S.), Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 100 mA, Farbe: farblos, Sockel: E5/8, Lichtstrom: 2,4 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 17,5 mm, Durchmesser: 5,7 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Lampenspannung: 12 V, Lampenleistung: 1,2 W, geeignet für Rundumleuchte: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 21213 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,04* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,69* | € 1,23* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,79* | € 1,40* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,89* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|