| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4869960 Herst.-Nr.: 25889 EAN/GTIN: 4034451258891 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 16x54 mm Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 45 mA, Farbe: farblos, Sockel: E14, Lichtstrom: 20 lm, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 220...260 V, Lampenleistung: 6...10 W Ausführung: 220-260 V/6-10 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 25889 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 10w, halogenlampe röhrenform, signallampe e14, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,54* | € 0,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,59* | € 1,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,61* | € 1,10* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,78* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|