| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-4869956 Herst.-Nr.: 25886 EAN/GTIN: 4034451258860 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 16x54 mm Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 26 mA, Farbe: farblos, Sockel: E14, Lichtstrom: 14 lm, Gesamtlänge: 54 mm, Durchmesser: 16 mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: false, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 220...260 V, Lampenleistung: 5...7 W Ausführung: 220-260 V/5-7 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 25886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe e14 7w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 5w, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,53* | € 0,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,55* | € 1,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,67* | € 1,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,74* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|