Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-TR 0,8W Tropfenlampe, klar,0,8W 230V, E27, 2700K, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4779903
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     01-9084
EAN/GTIN:
     4029779043373
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-TR 0,8W Tropfenlampe, klar, nicht dimmbar,0,8W, 230V, E27, 2700K warm-weiß, Polycarbonat klar Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: sonstige, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 45 mm, Lampenlichtausbeute: 35 lm/W, Lampenform: Kugel, Länge: 70 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Nennstrom: 20 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 0,65 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 1 W, Lichtstrom: 35 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): sonstige, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 5000, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 35 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: G, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
01-9084
Ident Code:
01-9084
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
341
€ 4,98*
ab € 2,17*
€ 3,56*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,60*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.