Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, 230 V, u.P. Öffner, studioweiss glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4620129
Hersteller:
     Halmburger
Herst.-Nr.:
     RTR-6210(SG)
EAN/GTIN:
     4251369613240
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Raumtemperaturregler u.P., 230 V, einschl. Zentralscheibe, ohne Abdeckrahmen, Öffnerkontakt 10(4)A, Einstellbereich 5…30°C mit Bereichseinengung, Temperaturabsenkung, Berührungsschutzkappe, Farbe: studioweiß glänzend, ähnlich RAL9016, passend in folgende Schalterprogramme: Busch-Jaeger future, future-linear, solo, axcent, carat, dynasty und pur edelstahl Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 70,9 mm, Ausführung: An/Aus, Höhe: 70,9 mm, Tiefe: 41,3 mm, RAL-Nummer: 9016, Anschluss: 3-Draht, mit Display: false, Art der Spannungsversorgung: 230 V AC, Kontaktausführung: Öffner (NC), Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Dreh, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Bimetall, Klasse des Temperaturreglers: I, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Schutzart (NEMA): 1, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Verdeckte Bedienung: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Regelcharakteristik: PID, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 0, mit Geräuschniveauanzeige: false, Temperatur ablesbar: false, geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 10 A, Differenzwert: 0,5 K, Sensor extern: false, Thermische Rückkopplung: parallel, Differenz verstellbar: false, geeignet für Kühlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Halmburger GmbH
Produkt Typ:
RTR-6210(SG)
Ident Code:
1324
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
20
€ 4,98*
ab € 36,86*
€ 49,19*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 37,24*
€ 49,34*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.