Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektor 6,2W GU10, 3000K 38° 450lm 20000h dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4479482
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     01-8960
EAN/GTIN:
     4029779044547
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-GU10/WW 5,5W Reflektorform dimmbar 5,5W, 230V, GU10, 3000K warm-weiß Farbe: weiß, Sockel: GU10, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, mit Dämmerungsschalter: false, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Lampenlichtausbeute: 72 lm/W, Lampenform: Reflektor, Länge: 54 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h, Nennstrom: 55 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5,5 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 55 W, Lichtstrom: 400 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 15, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lampenbezeichnung: sonstige, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 10000, Ausstrahlungswinkel: 38 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 325 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für magnetisches Vorschaltgerät: false, Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: F, Dimmung Bluetooth: false, Dimmung Wi-Fi: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 80
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
01-8960
Ident Code:
01-8960
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 4,23*
€ 6,50*
3 Tage
71
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,66*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.